Rulment cu role cilindrice FAG NU406-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU406-XL-M1
Rubix:d341322
Producator:0190050590000
EAN:4012801179935
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU406-XL-M1 FAG - FAG NU406-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU..-XL-M1 WITH CAGE SINGLE


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate858 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință8100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r65000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr84000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere