Burghiu spiral Roebuck 854000
Cylindrical tind hss drill bits
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:854000
Rubix:d790928
EAN:3660338098666


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 34 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
Documente
Detalii produs : 854000 ROEBUCK - 854000 1 MM DRILL HSS CUT GROUND NORMAL TIND DRILLING ROEBUCK
To be used with alloy and non-alloy steel (1100 N/mm²), cast iron, bronze, brass and low-alloy aluminiums.
.
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross drill bit. Angle 118°. .
Coating: 2300 HV (VICKERS hardness) Standard: DIN 338
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross drill bit. Angle 118°. .
Coating: 2300 HV (VICKERS hardness) Standard: DIN 338
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 34 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere