Inel de tracțiune și inel D pentru sisteme de ridicare Kipp K1059.0200016
D-Shackle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1059.0200016
Rubix:d619209
EAN:4059245218080



rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Diametru | 13.5 mm |
| Diametrul firului | 16 mm |
Detalii produs : 07716-0200016 KIPP - 07716-0200016 KIPP
SHACKLE STRAIGHT, FT=1500
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 277,5 g |
|---|---|
| Sarcină de lucru sigură SWL | 2000 kg |
| Diametru | 13.5 mm |
| Diametrul firului | 16 mm |
| Înălțime | 42 mm |
| Model | k1059.0200016 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere