Referințe
Mitutoyo:1044SB
Rubix:d902020
Producator:1044SB
EAN:4946368576282

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 5 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Detalii produs : 1044SB MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1044SB
This is a compact dial gauge with a small diameter that offers the following advantages: Ideal for use in applications in small spaces. Housing Ø 40 mm.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 5 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 40 mm |
| Precizie | 13 |
| Material | oțel călit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere