Referințe
Mitutoyo:3109S-10
Rubix:d904028
EAN:4946368524917

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 100 mm |
| Rezoluție | 0.001 mm |
Documente
Detalii produs : 3109S-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 3109S-10
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 100 mm |
| Rezoluție | 0.001 mm |
| Diametrul carcasei | 78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere