Referințe
Ref. înlocuită:633614
Roebuck:886384
Rubix:d795971
EAN:3660338398209

Documente
Detalii produs : 886384 ROEBUCK - 886384 DIAMOND DISC CONTINUOUS RIM FLOOR TILE DIAM. 125 MM ROEBUCK
Disc with smooth continuous rim.
Good cut and finish.
Aplicații
Types of materials to be cut: earthenware, tiling.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.9 mm |
| Material abraziv | diamant |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80.18 m/s |
| Serie | classic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
