Referințe
Mitutoyo:209-556
Rubix:d893617

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 50 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 70 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Documente
Detalii produs : 209-556 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-556
Versatile ID measuring gages for hole diameters, groove thickness, tube diameter and hard-to-reach dimensions. The digimatic caliper gages provide error-free LCD readings, as well as data output for SPC analysis.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 50 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 70 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere