Referințe
Gates:20G38FDHORX45
Rubix:d494218
Producator:7100-19494-5
EAN:5414465182662

Detalii produs : 20G38FDHORX45 GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 20G38FDHORX45
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Heavy series. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1210 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 1/4 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fdhorx45 |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 52 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
