Referințe
Gates:6GS6MP
Rubix:d494376
Producator:7347-02014-5
EAN:5412571550481

Detalii produs : 6GS6MP GATES - 6GS6MP GATES
Puncte forte
NPTF outer threaded connection.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8-18 nptf '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mp |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
