Supapă de control pneumatică direcțională Aventics 5763870220
Directional Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Aventics:5763870220
Rubix:109298
Producator:5763870220

Documente
Detalii produs : 5763870220 - 5763870220 VENTIL TRECERE CD01 - 5/3CC - 024DC AVENTICS
Puncte forte
•ISO 15407-1
26 mm
5/3
Double solenoid
Qn = 0.66 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form C
Manual override with detent
26 mm
5/3
Double solenoid
Qn = 0.66 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form C
Manual override with detent
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Debitul volumului | 650 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere