Referințe
Milwaukee:4932352035
Rubix:d707593
EAN:4002395366927


rezumat tehnic
| Lungime totală | 450 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Lungimea tăieturii | 400 mm |
Documente
Detalii produs : 4932352035 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932352035
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 450 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Lungimea tăieturii | 400 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Tipul cozii | sds plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere