Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1350-040A1-SM 1210
Rubix:d654354
Producator:7798312
EAN:7323224751262


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
Detalii produs : 860.1-1350-040A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-1350-040A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.0074 |
| Unghiul helixului | 19.81 ° |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere