Duză de spălare cu înaltă presiune Kärcher 41140420

Duza rotativă, mare, 045

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kärcher:41140420
Rubix:d789223
EAN:4054278175744
brand logo

Detalii produs : 4.114-042.0 KARCHER - 4.114-042.0 DUZA TR 045 PROF. KARCHER


Caracteristici:
Duza rotativă mare 045 de la Kärcher este un accesoriu de curățare de înaltă performanță, conceput pentru o curățare intensivă și eficientă. Dotată cu un jet rotativ sub formă de creion, această duză amplifică impactul apei asupra suprafețelor, permițând eliminarea eficientă a celor mai încăpățânate murdării, optimizând în același timp puterea de curățare. Designul său avansat include o duză din ceramică și un inel de rulment rezistent, asigurând o durată de viață optimă și menținând în același timp performanțe constante. Adaptată condițiilor de utilizare exigente, aceasta funcționează eficient la presiune înaltă, suportând o presiune maximă de 300 bari și o temperatură de 85 °C. Sistemul său de rotație rapidă îmbunătățește impactul apei, reducând în același timp consumul de apă și detergent, făcând întreținerea mai ecologică și mai economică. Concepută pentru aplicații profesionale și industriale, această duză garantează o curățare în profunzime fără a deteriora suprafețele tratate, reducând astfel costurile de întreținere și sporind eficiența operațiunilor de curățare.

Specificații:- Tip de duză: Duză rotativă cu jet sub formă de creion
- Materialul duzei: Ceramică
- Materialul inelului de rulment: Ceramică
- Presiune maximă: 300 bar
- Temperatură maximă de funcționare: 85 °C
- Compatibil cu o gamă largă de aparate de curățat cu presiune Kärcher, în special modelele HD 6/16-4, HD 7/16-4, HD 8/18-4, HDS 6/15 CXA, HDS 7/16, HDS-E 8/16-4 și HDS 8/18-4.

Informații despre marcă:
De la înființarea sa în 1935, Kärcher a revoluționat sectorul curățeniei prin spiritul său inovator și know-how-ul tehnologic. După ce a dezvoltat primul aparat de spălat cu apă caldă sub presiune din Europa în 1950, compania a rămas o afacere de familie și continuă să inoveze. Cu sediul în Winnenden, lângă Stuttgart, aceasta privilegiază soluții performante și ergonomice, mereu cu un pas înaintea pieței. Angajamentul său în cercetare și dezvoltare garantează echipamente intuitive și de înaltă calitate. Pentru Kärcher, curățenia este o provocare zilnică care îi motivează excelența.

Puncte forte

- Curățare de 10 ori mai puternică decât o duză clasică datorită jetului rotativ tip creion
- Materiale ceramice de înaltă rezistență pentru o durată de viață maximă
- Ideală pentru îndepărtarea celor mai rezistente depuneri fără a deteriora suprafețele
- Adaptată la aparatele de curățat cu presiune înaltă Kärcher pentru o compatibilitate optimă
- Funcționare la presiune înaltă (până la 300 bar) pentru o curățare intensivă

Aplicații

Rotabuse Grand 045 este conceput pentru utilizări variate în medii profesionale și industriale unde curățarea în profunzime este esențială. Este deosebit de eficientă pentru:
- Curățarea echipamentelor agricole (tractoare, mașini agricole, remorci pentru transportul animalelor)
- Întreținerea vehiculelor utilitare și a camioanelor
- Curățarea clădirilor industriale și a pardoselilor din ateliere
- Îndepărtarea grăsimilor și a murdăriei de pe șantiere
- Întreținerea suprafețelor exterioare (terase, alei, ziduri de beton)
- Utilizarea în cadrul firmelor de curățenie profesională
- Întreținerea instalațiilor publice (drumuri, infrastructuri)
- Întreținerea infrastructurilor sportive și a parcurilor de agrement

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere