Clește de tăiere Facom 435.MT

"Elongated" micro-Tech ® cutting pliers:accessibility

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:435.MT
Rubix:d1334944
EAN:3148511761441
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluiascutit
Lungime110 mm
Greutate60 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


"Elongated" micro-Tech ® cutting pliers:accessibility
-This clamp allows to go further; up to + 1.5 to 2 mm compared to a standard clamp.
-The fall retaining model prevents wire ejection.
Weight: 60 g.

Puncte forte

The fall retaining model prevents wire ejection.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate68 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)155x65x20 mm
greutate ambalate68 g
Forma nasuluiascutit
Lungime110 mm
Greutate60 g
Lungimea nasurilor13 mm
Capacitate de tăiere1.3 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere