Clește de tăiere Facom 435

Cutting pliers

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:435
Rubix:d1335913
EAN:3148511760000
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluidiagonalã
Lungime110 mm
Greutate60 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


B [mm]: 16.0C [mm]: 16.0E [mm]: 16.0L [mm]: 120L1 [mm]: 8[g]: 95

Puncte forte

• 405: Axial cut • 416 - 435: Almost flat cut surface, narrow basin • 425: Flat cut surface, long jaws of 13 mm • Design: matt ribbed, red coated, opening spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate74 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)155x65x20 mm
greutate ambalate74 g
Forma nasuluidiagonalã
Lungime110 mm
Greutate60 g
Lungimea nasurilor10.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere