Unitate de tratare a aerului Festo MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Filter regulator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Rubix:d767685
Producator:564118
EAN:4052568211493
Documente
Detalii produs : MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS FESTO - FESTO 564118 FILTER REGULATOR
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS 564118
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3383 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
| Debitul volumului | 20000 l/min |
| Dimensiunea designului | 9 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | zonder aansluitdraad (zonder aansluitplaat) |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere