Carcasă lagăr cu flanșă INA PMEY25-XL-N
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:PMEY25-XL-N
Rubix:d334578
Producator:0009470320000
EAN:4012802802955


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Documente
Detalii produs : PMEY25-XL-N INA - INA HOUSED BEARING UNIT PMEY25-XL-N
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Lungime | 115 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Lățimea totală a rulmentului | 27 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 9 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Diametrul exterior | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere