Lance pentru curatitor cu inalta presiune Kärcher 6.394-654.0
Flexible Lance
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:6.394-654.0
Rubix:d793063
Producator:6.394-654.0
EAN:4039784400238



Detalii produs : 6.394-654.0 KARCHER - 6.394-654.0 TEAVA FLEXIBILA DE JET 1,0 M KARCHER
1050 mm flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult to reach areas, e. g. gutters, car roofs, underbodies or wheel arches.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 1050 mm |
|---|---|
| Pentru model | hd 6/15 g classic;hd 7/11-4 cage classic;hd 7/20 g classic;hd 8/23 g classic;hd 9/25 g classic;hg 43;hg 64;hd 5/11 c;hd 5/11 c (110v);hd 830 bs |
| Fir masculin | 1.5 '' |
| Presiune | 210 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere