Lance pentru curatitor cu inalta presiune Spartex 844914

Two-way jetter

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Spartex:844914
Rubix:d794326
EAN:3660338073823
Double tube wand  NHP GISS 160

rezumat tehnic

Detalii produs : 844914 SPARTEX - 844914 DOUBLE TUBE WAND NHP GISS 160


Double tube with rubber protection offering remote pressure control and cleaning product aspiration control. .
Inlet M22 x 1,5 m .
Outlet 2 x 1/4’’ F .
Length: 500 mm .
Max pressure: 250 Bars .
Max flow 40 L / min .
Maximum temperature: 150°C

Informații tehnice


atribute
Lungime500 mm
Pentru modelnhp 160 spg
  • Disponibil – Data livrării la cerere