Carucior de transport pentru transport intern Spartex 886532
Folding toe plate truck 250kg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:865661
Spartex:886532
Rubix:d796530
EAN:3660338399701




Detalii produs : 886532 SPARTEX - 886532 SACK TRUCK 250KG FOLDING TOE PLATE SPARTEX
Hand truck with guarded handles, folding flap and straight apron for flat loads. Rubber wheels for smooth floors. Very resistant epoxy paint.
Aplicații
Progressive removal of the load.
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Lățime | 706 mm |
| Înălțime | 1171 mm |
| Lungime | 640 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere