Referințe
Riegler:FU 634
Rubix:d541398
Producator:100238
EAN:4047322190411



Detalii produs : FU 634 RIEGLER - FU 634 RIEGLER
Maintenance unit 3-part FUTURA G 1/4 BG 1 control range 0.5-8 bar VA . Two- and three-part maintenance units with modern design and excellent flow rates. / Arrestable and lockable diaphragm pressure regulator with secondary vent. / Oil filling during operation possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 876 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
