Referințe
Riegler:K 34
Rubix:d537659
Producator:100614
EAN:4047322133289



Detalii produs : K 34 RIEGLER - K 34 RIEGLER
Multifix 3/2-way Ball valve G 3/4 BG 2 lockable, with bleeding bore . With T-handle, 90° rotatable, lockable, with bleeding bore.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 817 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 11000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
