Referințe
Riegler:FU 605
Rubix:d549980
Producator:100223
EAN:4047322245951

Detalii produs : FU 605 RIEGLER - FU 605 RIEGLER
Maintenance unit 2-part . FUTURA G 1/4 BG 1 control range 0.5-8 bar HA . Two- and three-part maintenance units with modern design and excellent flow rates. / Arrestable and lockable diaphragm pressure regulator with secondary vent. / Oil filling during operation possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2409 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 12000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
