Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS

MS6-LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Rubix:d769527
Producator:529200
EAN:4052568163761
MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS FESTO - FESTO 529200 FILTER REGULATOR MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS


Filter regulator MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS 7 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1074 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Presiune de funcționare min.0.8 bar
Presiune maximă a serviciului20 bar
Debitul volumului2800 l/min
Dimensiunea designului6
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 11/4
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere