• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie solide
    5. Burghie spirală
    6. Burghiu spiral
    7. 9116320060 FORMAT - 9116320060 FORMAT

    Burghiu spiral Format 16320060, 9116320060

    Burghiu spiral Format

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Format:16320060, 9116320060
    Rubix:d803386
    Producator:4317784598712
    EAN:4317784598712
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipul tijeicilindric

    Detalii produs : 9116320060 FORMAT - 9116320060 FORMAT


    Informații tehnice


    atribute
    Tipul tijeicilindric
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    860.1-1150-098A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1150-098A1-PM P1BM SANDVIK854065 ROEBUCK - 854065 8 MM DRILL HSS CUT GROUND NORMAL TIND DRILLING ROEBUCK860.1-1220-115A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1220-115A1-PM P1BM SANDVIKR840-1400-70-A1A1220 SANDVIK - R840-1400-70-A1A1220 SANDVIKR840-0680-30-W0A1220 SANDVIK - R840-0680-30-W0A1220 SANDVIK9121050740 FORTIS - 9121050740 FORTIS412L 6,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412L 6,00460.1-1375-062A1-XMGC34 SANDVIK - 460.1-1375-062A1-XMGC34 SANDVIK10101050 FORMAT - 10101050 FORMAT860.1-1060-085A1-MM2214 SANDVIK - 860.1-1060-085A1-MM2214 SANDVIK9110451150 FORMAT - 9110451150 FORMAT652459 SPARTEX - 652459 BURGHIU HSS LAMINAT CU COADA CONICA MORSE 30 MM SPARTEXRA411.5-5034D0.7812P20 SANDVIK - RA411.5-5034D0.7812P20 SANDVIKA0024.4 DORMER - DORMER A0024.4 JOBBER DRILL 4.40 MM 5967240R411.5-26032DP20 SANDVIK - R411.5-26032DP20 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut