Referințe
Blickle:VPE 165/12G
Rubix:d1321523
EAN:4047526570811
Detalii produs : VPE 165/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VPE 165/12G
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 40 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 165 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


