• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. LKRXA-PTH 101G-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRXA-PTH 101G-FI

    Roată de transport Blickle LKRXA-PTH 101G-FI

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:LKRXA-PTH 101G-FI
    Rubix:d1323941
    EAN:4047526293611
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul roții100 mm

    Detalii produs : LKRXA-PTH 101G-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRXA-PTH 101G-FI


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul roții100 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-ALEV 250K-3-ST BLICKLE - L-ALEV 250K-3-ST BLICKLELK-POEV 100KA-3-IS-SG BLICKLE - LK-POEV 100KA-3-IS-SG BLICKLEBKPA-VPA 101K-EL-FA BLICKLE - BKPA-VPA 101K-EL-FA BLICKLELKRA-TPA 101G-GS12 BLICKLE - LKRA-TPA 101G-GS12 BLICKLEL-VWPP 160R-FI BLICKLE - L-VWPP 160R-FI BLICKLELH-ALEV 100K-1-FI-SG BLICKLE - LH-ALEV 100K-1-FI-SG BLICKLELEX-TPA 102G BLICKLE - LEX-TPA 102G BLICKLELRA-PATH 75G-FI-EV02 BLICKLE - LRA-PATH 75G-FI-EV02 BLICKLEGBN 100/25H7 BLICKLE - GBN 100/25H7 BLICKLEBK-POEV 125KAD-3-SB BLICKLE - BK-POEV 125KAD-3-SB BLICKLELWKE-TPA 101K-ELS-FK-GS10 BLICKLE - LWKE-TPA 101K-ELS-FK-GS10 BLICKLE95028-100402 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-100402PK 262/20-75K-ROT BLICKLE - PK 262/20-75K-ROT BLICKLELK-RD 100R-1-FI-VLI BLICKLE - LK-RD 100R-1-FI-VLI BLICKLEL-POEV 250K-3-ST-FA BLICKLE - L-POEV 250K-3-ST-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut