Roată de transport Blickle BKPA-VPA 101K-EL-FA
Pressed steel swivel castor, with top plate fitting Nylon wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BKPA-VPA 101K-EL-FA
Rubix:d578918
Producator:292334
EAN:4047526292331


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 80 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : BKPA-VPA 101K-EL-FA BLICKLE - BKPA-VPA 101K-EL-FA BLICKLE
Bracket: LE series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 615 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 80 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
| Lungimea plăcii | 90 mm |
| 136 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
80 kg