• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. BE-POEV 100R - SB BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BE-POEV 100R - SB

    Roată de transport Blickle BE-POEV 100R - SB

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:BE-POEV 100R - SB
    Rubix:d1323592
    brand logo

    Detalii produs : BE-POEV 100R - SB BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BE-POEV 100R - SB


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWG-TPA 126K-11-FK BLICKLE - LWG-TPA 126K-11-FK BLICKLELS-SE 125K-ST-SG BLICKLE - LS-SE 125K-ST-SG BLICKLELKRA-TPA 80KF-11-EV14 BLICKLE - LKRA-TPA 80KF-11-EV14 BLICKLELH-POEV 100XR-1-ST-SB BLICKLE - LH-POEV 100XR-1-ST-SB BLICKLELU-POEV 160K-SG BLICKLE - LU-POEV 160K-SG BLICKLEBO-ALEV 250K-EL BLICKLE - BO-ALEV 250K-EL BLICKLELO-PO 127K-ST-RI2 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LO-PO 127K-ST-RI2LU-POEV 160XR-FI BLICKLE - LU-POEV 160XR-FI BLICKLE95040-12540 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-12540LEXR-POEV 160XKA-FI-SG BLICKLE - LEXR-POEV 160XKA-FI-SG BLICKLELWK-TPA 101G-FI-ZA55 BLICKLE - LWK-TPA 101G-FI-ZA55 BLICKLEBEX-PTH 125G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BEX-PTH 125GLK-POEV 160KAD BLICKLE - LK-POEV 160KAD BLICKLEL-POEV 80K-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 80K-SG-FALH-PO 160G-ST BLICKLE - LH-PO 160G-ST BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut