Roată de transport Blickle BO-ALEV 250K-EL
Heavy duty welded steel fixed castor Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with aluminium wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BO-ALEV 250K-EL
Rubix:d823400
Producator:650507
EAN:4047526108489




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 650 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BO-ALEV 250K-EL BLICKLE - BO-ALEV 250K-EL BLICKLE
Bracket: BO series
- solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: ALEV series
- tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour black
- wheel centre: die-cast aluminium
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4580 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 650 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 295 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere