Referințe
Blickle:B-PTH 160K
Rubix:d1321079
Detalii produs : B-PTH 160K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-PTH 160K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

