Referințe
Kipp:K1771.15050
Rubix:d877366
Producator:K1771.15050
EAN:4059245596416
Detalii produs : K1771.15050 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1771.15050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

