Referințe
Blickle:GEVA 362/5-67
Rubix:d1323890
EAN:4047526318031
Detalii produs : GEVA 362/5-67 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE GEVA 362/5-67
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 950 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 360 mm |
| Lățimea roții | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

