• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 85x100/20-98K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X100/20-98K

    Roată de transport Blickle HTH 85x100/20-98K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 85x100/20-98K
    Rubix:d1321952
    Producator:HTH 85x100/20-98K
    EAN:4047526469825
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 85x100/20-98K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X100/20-98K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-ALST 160K-FI BLICKLE - LK-ALST 160K-FI BLICKLELRXA-PATH 50KD-FI-FK-EXV04 BLICKLE - LRXA-PATH 50KD-FI-FK-EXV04 BLICKLERI-05.01 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RI-05.01LK-SPO 100G-3-FI-FA BLICKLE - LK-SPO 100G-3-FI-FA BLICKLELKRA-VPA 126K-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 126K-FI-FA BLICKLELER-PO 75G-FI-FA BLICKLE - LER-PO 75G-FI-FA BLICKLELK-ALTH 125K-1 BLICKLE - BLICKLE SWIVEL CASTOR LK-ALTH-125K-1B-POEV 160KAD-SG BLICKLE - B-POEV 160KAD-SG BLICKLEGEVA 302/5 BLICKLE - GEVA 302/5 BLICKLELKRA-VPA 126G-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 126G-FI-FA BLICKLEDSPK 101K BLICKLE - DSPK 101K BLICKLELK-POEV 125R-3-SG BLICKLE - LK-POEV 125R-3-SG BLICKLEGTH 364/40K BLICKLE - GTH 364/40K BLICKLEB-POEV 80XR-SG-FA BLICKLE - B-POEV 80XR-SG-FA BLICKLELK-POEV 200KAD-ST-SB BLICKLE - LK-POEV 200KAD-ST-SB BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut