Referințe
Blickle:LKRA-PTH 101G-11
Rubix:d1323346
EAN:4047526576356
Detalii produs : LKRA-PTH 101G-11 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-PTH 101G-11
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 120 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

