Referințe
Blickle:LX-VPP 160XR-SG-FI
Rubix:d1323028
Detalii produs : LX-VPP 160XR-SG-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LX-VPP 160XR-SG-FI
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


