Referințe
Blickle:LX-VPP 200G-SG
Rubix:d1320873
Detalii produs : LX-VPP 200G-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LX-VPP 200G-SG
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


