Referințe
Blickle:LX-VPP 200XR-SG-FI
Rubix:d1322049
Detalii produs : LX-VPP 200XR-SG-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LX-VPP 200XR-SG-FI
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


