Roată de transport Blickle LRA-TPA 50KF-FI-E05
Heavy duty wheel, with elastic solid rubber tyre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LRA-TPA 50KF-FI-E05
Rubix:d832165
Producator:743271
EAN:4047526041885


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
Detalii produs : LRA-TPA 50KF-FI-E05 BLICKLE - LRA-TPA 50KF-FI-E05 BLICKLE
Tyre:
- super-elastic solid rubber, steel-wire reinforced, hardness 70 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
- wheel Ø 250–306 mm: 2-component tyre, highly-elastic, abrasion-resistant tread
- wheel Ø 405–525 mm: 3-component tyre, highly-elastic cushion layer, abrasion-resistant tread
- heavy pressed steel
- bolted, with welded tubular steel hub or reinforced rim version
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
- puncture-proof, maintenance-free
- Reinforced rim design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere