Referințe
Blickle:PTH 160/20R
Rubix:d1320902
EAN:4047526052775
Detalii produs : PTH 160/20R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 160/20R
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


