Referințe
Kipp:K1776.12538
Rubix:d875126
Producator:K1776.12538
EAN:4059245597253
Detalii produs : K1776.12538 KIPP - WHEEL FOR TRANSPORT KIPP K1776.12538
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 37.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

