• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. REV 230x90/30-6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE REV 230X90/30-6

    Roată de transport Blickle REV 230x90/30-6

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:REV 230x90/30-6
    Rubix:d1322435
    Producator:REV 230x90/30-6
    EAN:4047526462116
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : REV 230x90/30-6 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE REV 230X90/30-6


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRXA-PATH 101G BLICKLE - LKRXA-PATH 101G BLICKLEV 225/20R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE V 225/20RLEXR-PATH 200KAD-ELS BLICKLE - LEXR-PATH 200KAD-ELS BLICKLELH-SPO 200K-FA BLICKLE - LH-SPO 200K-FA BLICKLEB-POEV 100XR-SB BLICKLE - B-POEV 100XR-SB BLICKLEBK-POEV 100XR-3-SG BLICKLE - BK-POEV 100XR-3-SG BLICKLELER-PO 150R-FI BLICKLE - LER-PO 150R-FI BLICKLELWGX-TPA 101XK-11-FI-FK-AMGX100 BLICKLE - LWGX-TPA 101XK-11-FI-FK-AMGX100 BLICKLELKRA-VPA 126G-11-FI-EV14 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-EV14 BLICKLELWKX-TPA 126G-11-FI-EXR54 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-11-FI-EXR54LH-ALEV 180K BLICKLE - LH-ALEV 180K BLICKLELK-PO 100G-1 BLICKLE - BLICKLE STEEL SWIVEL CASTOR 100 X 85 PLATE 37 MM NYLON WHEELRD 200/20K-VLI BLICKLE - RD 200/20K-VLI BLICKLELKRA-TPA 150K-11-E12 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-TPA 150K-11-E12LRA-VPA 50K-FI-EV04 BLICKLE - LRA-VPA 50K-FI-EV04 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut