Roată de transport Blickle RK-GTH 125x40/47x15
Roată de transport Blickle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RK-GTH 125x40/47x15
Rubix:d1324508
Producator:RK-GTH 125x40/47x15
EAN:4047526570545
Detalii produs : RK-GTH 125x40/47x15 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-GTH 125X40/47X15
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


