Roată de transport Blickle RK-GTH 140x54/47x14
Roată de transport Blickle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RK-GTH 140x54/47x14
Rubix:d1325103
Producator:RK-GTH 140x54/47x14
EAN:4047526549671
Detalii produs : RK-GTH 140x54/47x14 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-GTH 140X54/47X14
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 140 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


