Roată de transport Blickle RK-GTH 140x59/52x22
Roată de transport Blickle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RK-GTH 140x59/52x22
Rubix:d1323112
Producator:RK-GTH 140x59/52x22
EAN:4047526570576
Detalii produs : RK-GTH 140x59/52x22 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-GTH 140X59/52X22
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 740 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 140 mm |
| Lățimea roții | 59 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


