• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. RK-HTH 86x99/42x23 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 86X99/42X23

    Roată de transport Blickle RK-HTH 86x99/42x23

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:RK-HTH 86x99/42x23
    Rubix:d1325859
    Producator:RK-HTH 86x99/42x23
    EAN:4047526467098
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : RK-HTH 86x99/42x23 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 86X99/42X23


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRA-VPA 80G-11-E13 BLICKLE - LKRA-VPA 80G-11-E13 BLICKLEP 222/20-75R-SG BLICKLE - P 222/20-75R-SG BLICKLELWGE-TPA 126K-11-RIFI-ELS-FK-AMG125 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 126K-11-RIFI-ELS-FK-AMG125LKPA-VPA 150K BLICKLE - LKPA-VPA 150K BLICKLEG 100/15IK BLICKLE - G 100/15IK BLICKLEGEV 425/45K BLICKLE - BLICKLE 425MM RUBBER WHEEL GEV 425/45KLK-ALST 160K-FI BLICKLE - LK-ALST 160K-FI BLICKLELK-POEV 100R-1-ST BLICKLE - BLICKLE-LK-POEV-100R-1ST CASTORLK-POEV 100XR-1-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 100XR-1-SG-FA BLICKLEBO-ALST 160K BLICKLE - BO-ALST 160K BLICKLEGTH 160/25K BLICKLE - GTH 160/25K BLICKLEVW 125/15R-SG BLICKLE - VW 125/15R-SG BLICKLELRA-VPA 100K-FI-FA-E05 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-FA-E05 BLICKLEALEV 200/25K-EL BLICKLE - ALEV 200/25K-EL BLICKLELRA-VPA 100G-FI-FA-EV02 BLICKLE - LRA-VPA 100G-FI-FA-EV02 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut