Referințe
Blickle:VSTH 108x73/25-63K
Rubix:d1322104
Producator:VSTH 108x73/25-63K
EAN:4047526469993
Detalii produs : VSTH 108x73/25-63K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VSTH 108X73/25-63K
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 108 mm |
| Lățimea roții | 73 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


