• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. HTH 85x95/20-94K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X95/20-94K

    Roată de transport Blickle HTH 85x95/20-94K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:HTH 85x95/20-94K
    Rubix:d1320892
    Producator:HTH 85x95/20-94K
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : HTH 85x95/20-94K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X95/20-94K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LRA-VPA 100G-FI-E02 BLICKLE - LRA-VPA 100G-FI-E02 BLICKLELH-ALEV 127K-ST BLICKLE - LH-ALEV 127K-ST BLICKLELK-POTH 200R-ST-FA BLICKLE - LK-POTH 200R-ST-FA BLICKLELKRA-VPA 150K-11-EL-FA-E15 BLICKLE - LKRA-VPA 150K-11-EL-FA-E15 BLICKLELER-VE 180R BLICKLE - LER-VE 180R BLICKLELH-POTH 125R-3-ST BLICKLE - LH-POTH 125R-3-ST BLICKLEB-POEV 160XR-SG BLICKLE - B-POEV 160XR-SG BLICKLEHZ 100/12G BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HZ 100/12GLRA-VPA 100K-FI-FA-E04 BLICKLE - LRA-VPA 100K-FI-FA-E04 BLICKLEL-VPP 200R BLICKLE - L-VPP 200R BLICKLELK-PO 100R-1 BLICKLE - LK-PO 100R-1 BLICKLEALTH 200/25K-AS BLICKLE - ALTH 200/25K-AS BLICKLEB-PO 100R-FA BLICKLE - B-PO 100R-FA BLICKLELER-PO 150R BLICKLE - LER-PO 150R BLICKLEPP 150/20G BLICKLE - PP 150/20G BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut