• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. VSST 80X6/20H7-19-ASY BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VSST 80X6/20H7-19-ASY

    Roată de transport Blickle VSST 80X6/20H7-19-ASY

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:VSST 80X6/20H7-19-ASY
    Rubix:d1325885
    brand logo

    Detalii produs : VSST 80X6/20H7-19-ASY BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VSST 80X6/20H7-19-ASY


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LEZ-PO 80G-FI-FA BLICKLE - LEZ-PO 80G-FI-FA BLICKLELH-SPO 175K-FI BLICKLE - LH-SPO 175K-FI BLICKLELWGE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK-AMG125 BLICKLE - LWGE-TPA 126K-11-FI-ELS-FK-AMG125 BLICKLELWGE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-P25 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-P25LRA-VPA 75K-FI-E04 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-E04 BLICKLELH-POEV 160KA-FI BLICKLE - LH-POEV 160KA-FI BLICKLELKDB-PUA 75G-RA-ELS-P23 BLICKLE - LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P23 BLICKLE3842541238 - 3842541238 ROLA GHIDARE DIRECTIE D80 ESD REXROTHLRA-TPA 75G-ER04 BLICKLE - LRA-TPA 75G-ER04 BLICKLEL-VPP 180R-FI BLICKLE - L-VPP 180R-FI BLICKLELK-POEV 200R-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 200R-ST-SG-FA BLICKLEL-V 125R-FI BLICKLE - L-V 125R-FI BLICKLELK-POTH 150G BLICKLE - LK-POTH 150G BLICKLELK-POEV 125XR-3-FI-SG BLICKLE - LK-POEV 125XR-3-FI-SG BLICKLELK-ALST 100K-3-ST BLICKLE - LK-ALST 100K-3-ST BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut