• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. PTH 100/15R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 100/15R

    Roată de transport Blickle PTH 100/15R

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:PTH 100/15R
    Rubix:d1323194
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PTH 100/15R BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 100/15R


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-POEV 160K BLICKLE - LH-POEV 160K BLICKLEBK-POEV 125R-3-SG-FA BLICKLE - BK-POEV 125R-3-SG-FA BLICKLELK-POEV 100XR-3-FI-SG BLICKLE - LK-POEV 100XR-3-FI-SG BLICKLEBK-POEV 100R-1-FA BLICKLE - BK-POEV 100R-1-FA BLICKLEGSPO 400/80K BLICKLE - GSPO 400/80K BLICKLEALEV 160/25K-SG BLICKLE - ALEV 160/25K-SG BLICKLELE-VPP 200R-ST-FA BLICKLE - LE-VPP 200R-ST-FA BLICKLELKRA-VPA 80G-FI-FA BLICKLE - LKRA-VPA 80G-FI-FA BLICKLELH-ALEV 250K-CS13 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LH-ALEV 250K-CS13GTH 750/120K BLICKLE - GTH 750/120K BLICKLELER-PO 175R-FA BLICKLE - LER-PO 175R-FA BLICKLELH-PO 200G-FI BLICKLE - LH-PO 200G-FI BLICKLELH-POEV 200R-FI BLICKLE - LH-POEV 200R-FI BLICKLELH-SPO 127K-FA BLICKLE - LH-SPO 127K-FA BLICKLELER-TPA 102G BLICKLE - LER-TPA 102G BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut